• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 947A, 19 mm x 520 mm, 40+, STA

Artikel-Nr.: 7100026793
Netto: 3,34 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100026793
EAN / GTIN 04046719881093
Herstellernummer 7100026793

Beschreibung

Ausführung:

Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Gesamtlänge: 520 mm
Gesamtbreite: 19 mm
Körnung 40+ bis 120+

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.

Merkmal:

Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
Schleifhilfsmittel
stabile X-Gewebe Unterlage
Vollkunstharzbindung
X-Gewebe
Breitere Prozesse mit Cubitron™ II schleifen
Neue Flexibilität für handgeführte Anwendungen
Zeit- und Kosteneinsparung

Hinweis:

Abtragen
Entgraten
Erzeugt ein gleichmäßiges Schliffbild
Für Anwendungen bei mittlerem bis geringem Druck
Vor allem für handgeführte Maschinen geeignet
Vorschliff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb