Ausführung:
Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Gesamtlänge: 2000 mm
Gesamtbreite: 75 mm
Körnung 40+ bis 120+
Beschreibung:
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Merkmal:
Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
Schleifhilfsmittel
stabile X-Gewebe Unterlage
Vollkunstharzbindung
X-Gewebe
Breitere Prozesse mit Cubitron™ II schleifen
Neue Flexibilität für handgeführte Anwendungen
Zeit- und Kosteneinsparung
Hinweis:
Abtragen
Entgraten
Erzeugt ein gleichmäßiges Schliffbild
Für Anwendungen bei mittlerem bis geringem Druck
Vor allem für handgeführte Maschinen geeignet
Vorschliff