Ausführung:
Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6820E Filter
Filterdeckel schützt Filter vor materiellen Schäden
Gesamtlänge: 0.261 m
Gesamtbreite: 0.13 m
Gesamthöhe: 0.096 m
Beschreibung:
Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6820E Filter. 3M empfiehlt die Verwendung des Filterdeckels, um den TR-6820E vor materiellen Schäden zu schützen. Er wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Der TR-6800FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden. Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden.
Merkmal:
Ermöglicht die Verwendung von Vorfiltern und/oder Funkensperren
Ermöglicht es, dass die Gebläseeinheit während Dekontaminierungsduschen getragen wird
Hinweis:
Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6820E Filter