• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Filter, Partikel und unangenehme organische Dämpfe, TR-6820E

Artikel-Nr.: 7100020995
Netto: 76,03 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Partikelfilter Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100020995
EAN / GTIN 04046719920792
Herstellernummer 7100020995
L-Nummer L01140 96

Beschreibung

Ausführung:

Ein kombinierter Partikelfilter mit zusätzlichem Schutz für den Beeinträchtigungsgrad von organischen Dämpfen und Sauergas und für das bis zu 10-Fache des Grenzschwellenwerts von Fluorwasserstoff.
Einfache Anbringung
Gesamtlänge: 0.467 m
Gesamtbreite: 0.283 m
Gesamthöhe: 0.167 m

Beschreibung:

Ein kombinierter Partikelfilter mit zusätzlichem Schutz für den Beeinträchtigungsgrad von organischen Dämpfen und Sauergas. Der Filter kann auch als Schutz vor dem bis zu 10-fachem Grenzschwellenwert von Fluorwasserstoff (HF) verwendet werden. Der Filter ist für die Verwendung bei einigen Schmelzarbeiten geeignet und aufgrund seines geringen Gewichts im Vergleich zu gewöhnlichen Gas-/Dampffiltern eine beliebte Wahl. Der Filter kann auch für Aufgaben eingesetzt werden, in denen die primäre Gefahr von Partikeln ausgeht, unangenehme Gerüche aber auftreten, wie zum Beispiel Schimmelsanierung, Verkokung, Gießereien und Metallarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Abfallhandhabung oder Kompostierung. 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6800FC Filters, um den Filter vor materiellen Schäden zu schützen. Der TR-6800FC Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet.

Merkmal:

3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen.

Hinweis:

Respiratory protection against particulate, nuisance level organic vapour and acid gas alongside up to 10 x TLV hydrogen fluoride as well as nuisance odours. Suitable for use with some smelting operations

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb