• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8991

Artikel-Nr.: 7100014530
Netto: 674,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100014530
EAN / GTIN 00051115647352
Herstellernummer 7100014530

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. beim Pulverbeschichten)
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 1280 mm
Transluzent-blauer Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren

Beschreibung:

Unser 3M Polyesterklebeband 8991 ist ein dünnes und anschmiegsames, universell einsetzbares Klebeband. Es eignet sich hervorragend u. a. als Abdeckband in Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen vorkommen – wie zum Beispiel beim Pulverlackieren. Das mit Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf vielen schwer zu verklebenden Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und unter verschiedensten Temperaturen und Bedingungen einsetzbar.

Merkmal:

Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb