• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ventilationsklebeband 3294

Artikel-Nr.: 7100009843
Netto: 21,93 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100009843
    EAN / GTIN 50021200266664
    Herstellernummer 7100009843

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Rosa
    Erfüllt die meisten Ausgasungsanforderungen für Schaumisolierungsprozesse vor Ort.
    Gesamtlänge: 32.9 m
    Gesamtbreite: 2.5 cm
    Gesamthöhe: 0.1 mm

    Beschreibung:

    3M™ Ventilationsklebeband 3294 hat ein rosa, non-woven, synthetischer Träger mit einem streifenbeschichteten, druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff für den Einsatz in verschiedenen Entlüftungsanwendungen, die hohe Ausgasungsraten erfordern.

    Merkmal:

    Ausgestattet mit einem einzigartigen, nicht gewebten, konformen Trägermaterial, das eine hohe Luft-/Gasdurchlässigkeit aufweist.
    Der Klebstoff ist streifenförmig beschichtet, so dass unbeschichtete Bereiche eine höhere Durchlässigkeit aufweisen, um Schaumhohlräume zu minimieren
    Wird häufig zur Entlüftung von Abgasen im Gerätebau verwendet.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb