• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3506, Weiß, 25 mm x 45,7 m

Artikel-Nr.: 7100007592
Netto: 142,68 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100007592
    EAN / GTIN 50021200462424
    Herstellernummer 7100007592

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Gesamtlänge: 45.72 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ Hakenband SJ3506 ist Teil einer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es ermöglicht hervorragende Designflexibilität und schnelle Produktmontage. Dieser flache Verschluss mit Trägermaterial auf Acrylat-Basis mit Haftklebstoff ermöglicht ein problemloses und bequemes Befestigen bei Anwendungen mit leichten Gewichten.

    Merkmal:

    Dieser flache, flexible Druckverschluss ermöglicht bei der Kombination mit dem 3M™ Schlaufenband SJ3507 hervorragende Designfreiheit und schnelle Produktmontage
    Der Klebstoff auf Acrylat-Basis gewährleistet hervorragende Scherfestigkeit bei Anwendungen mit leichtem Gewicht
    Alternative Lösung zu Kabelbindern, Riemen und Klebeband

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb