• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterfolie FPE42, Transparent, 1372 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7100006766
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6.220,18 €
Lieferbar in > 8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebefolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100006766
Kopieren
EAN / GTIN 50021200000220
Kopieren
Herstellernummer 7100006766
Kopieren
L-Nummer L01310 1611
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Transparente Polyethylenfolie FPE42 ist ein transparentes, anpassungsfähiges Etikettenmaterial, das eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit bietet. Für dieses Polyethylen-Etikettenmaterial wird der 3M™ Klebstoff P1410 verwendet, der eine ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Polyolefinen, bietet.

Vorteil:

  • Entwickelt für eine Vielzahl von Druckverfahren für Etiketten, einschließlich Flexodruck und Siebdruck
  • Die Etiketten bestehen aus Polyester, Vinyl und Acetat, um Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten
  • Das Sortiment der 3M Acrylat-Klebstoffe eignet sich für die meisten spezifischen Anwendungen
  • Die Schutzabdeckung ermöglicht Prozesse wie schnelles Ausstanzen und Abstreifen von der Matrix