Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Keine teuren Maschinen erforderlich
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 15 mm
Schnelle und einfache Verbindungen
Beschreibung:
Für die Befestigung von Glas-Fassadenelementen.
Merkmal:
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Keine teuren Maschinen erforderlich// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Keine Trocknungszeit// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
2,3 mm dickes, doppelseitiges, Hochleistungs-Klebeband auf Acrylatbasis in Schwarz mit hoher Klebekraft// Reduzierter Lagerplatzbedarf
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Schnelle und einfache Verbindungen
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Senkung von Produktionskosten
Erfüllt die Anforderungen für Structural Glaszing und anderen Glas-Fassadenbau// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
European Technical Approval - ETA-09/0024 Zulassung// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ideal für Glas-Fassadenelemente
Hinweis:
Die Verwendungsmöglichkeit wird projektweise und ausschließlich durch 3M Anwendungstechniker geprüft und freigegeben
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Befestigung von Glas-Fassadenelementen