• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ V-500 Druckluftregler mit Gürtel ohne Stecknippel

Artikel-Nr.: 7100005806
Netto: 479,24 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100005806
EAN / GTIN 04046719737161
Herstellernummer 7100005806
L-Nummer L01140 11

Beschreibung

Ausführung:

Geprüft nach EN 14594
leicht dekontaminierbar
Gesamtlänge: 0.17 m
Gesamtbreite: 0.165 m
Gesamthöhe: 0.155 m

Beschreibung:

V-500E Druckluftregler komplett mit Gürtel ohne Stecknippel

Merkmal:

mit allen Kopfteilen kombinierbar
sehr leise (<65dBA)
Der Hilfsanschluss ermöglicht den Anschluss von Druckluftwerkzeugen wie Farbsprühpistolen an den Regler, ohne den Luftstrom zum Kopfteil zu beeinträchtigen.
Die Reglereinheit kann von Rechts- oder Linkshändern am Gürtel positioniert werden.
Durch den schwenkbaren Bajonettanschluss kann sich der Luftschlauch frei in die bequemste Position bewegen.

Hinweis:

Labore
Lackieranwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb