• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Traction-Tape 5401, Braun, 50 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7100005655
Netto: 368,14 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100005655
    EAN / GTIN 50051115250274
    Herstellernummer 7100005655

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Hellbraun
    Silikonbeschichtung sorgt für gute Antihafteigenschaften und Rutschfestigkeit
    Gesamtlänge: 32.9 m
    Gesamtbreite: 50.8 mm
    Schafft erhöhte Prozessicherheit bei der Verarbeitung von Bahnmaterialien mit glatter Oberfläche

    Beschreibung:

    3M™ Traction Tape 5401 erhöht den Reibungskoeffizienten von Führungswalzen in der bahnenverarbeitenden Industrie. Dadurch wird eine konstante Übertragung der Zugkraft und Spannung eines Bahnenmaterials beim Abwickeln erzeugt. Gleichzeitig zeichnet sich dieses Produkt durch eine nicht haftende und leicht ablösbare Oberfläche aus. Druck-, Verarbeitungs- oder andere Prozesse werden durch das Klebeband nicht beeinträchtigt.

    Merkmal:

    Eingearbeitetes Glasgewebe macht das Band sehr widerstandsfähig
    Silikonisierte Oberfläche des Klebebandes verhindert Ablagerungen (Tinte, Klebstoff...)
    Sorgt für hohe Oberflächenreibung
    Hilft, gleichmäßige Spannung in Bahnmaterialien zu erreichen
    Verbessert die Reibkraft auf Wickelwalzen

    Hinweis:

    Anti-Rutsch-Klebeband zur Applikation auf Rollen und Walzen im Bereich Druck & Papier
    Papierherstellung- und Bedruckung
    Weiterverarbeitung von Bahnmaterialien (Klebebandverarbeitung u. v. m.)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb