Ausführung:
Fit-Test-Lösung - Bitterer Geschmack
Die Wahl zwischen einem bitter oder süß schmeckenden Fit-Test-Lösung wird individuell getroffen, ein kleiner Teil der Bevölkerung kann aber kein Saccharin erkennen. In diesem Fall muss ein bitterer Test verwendet werden.
55-ml-Flasche
Beschreibung:
Bitter schmeckende Lösung für 3M™ Dichtsitz-Prüfkit FT-31. Die Wahl zwischen einem bitter oder süß schmeckenden Fit-Test-Lösung wird individuell getroffen, ein kleiner Teil der Bevölkerung kann aber kein Saccharin erkennen. In diesem Fall muss ein bitterer Test verwendet werden.
Merkmal:
Fit test solution - Bitter taste
The choice between the bitter and sweet test kit is a personal one, however a small percentage of the population are unable to detect saccharin in which case the bitter test must be used.