• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tartan™ Filamentklebeband 8954, Transparent, 1.35 m x 50 m, 0.125 mm

Artikel-Nr.: 7100003930
Netto: 238,01 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100003930
EAN / GTIN 08021684622731
Herstellernummer 7100003930

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Gesamtbreite: 1350 mm
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Beschreibung:

Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung// Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Kreuzgewebt// Kreuzgewebt
Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet// Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet

Hinweis:

Für Gefahrgutverpackungen
Für schwere Verpackungen
Strapping/Fixierungen
Verschließen und Palettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb