• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Polierteller, 76,2 mm, 12 mm

Artikel-Nr.: 7100001985
Netto: 23,65 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100001985
    EAN / GTIN 50051111557643
    Herstellernummer 7100001985
    L-Nummer L51710 1302

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesamtlänge: 4.45 cm
    Gesamtbreite: 10.16 cm

    Beschreibung:

    Der Polierstützteller hat ein 5/16″-Aufnahmegewinde und dient zur Aufnahme von 76,2 mm und 80 mm Poliermedien.

    Merkmal:

    Mit 'J'-Haken zur sicheren Aufnahme einer 3M™ Hookit™ Scheibe oder eines 3M™ Finesse-it™ Schwamms
    Verwendung mit einem Exzenterschleifer, Rotationsschleifer oder Winkelschleifer
    Das 3M™ Hookit™-System bietet einfache Entfernung und Wiederverwendung

    Hinweis:

    Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
    For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb