• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagring für Kugellager mit Innen- 30 mm & Außendurchmesser 62 mm

Artikel-Nr.: 71-SR-20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,00 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71-SR-20
Kopieren
EAN / GTIN 4021176712012
Kopieren
Herstellernummer 71-SR-20
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Descripción:

  • Los anillos de golpe son piezas de repuesto para el conjunto de herramientas de montaje de rodamientos (versión pesada) de la serie 71. Los anillos de golpe de acero extra fuerte se necesitan para la instalación de rodamientos mediante una prensa hidráulica o un martillo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 30 mm
  • Para rodamientos de bolas con diámetro exterior [mm]: 62 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altura total del anillo de golpe [mm]: 17 mm
  • Altura utilizable del anillo de golpe [mm]: 10 mm
  • Diámetro interior del anillo de golpe [mm]: 30,7 mm
  • Diámetro exterior del anillo de choque [mm]: 60,7 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb