• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 71 32 200 T
Netto: 52,49 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71 32 200 T
EAN / GTIN 4003773080060
Herstellernummer 71 32 200 T
L-Nummer L70010 1712

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
  • schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
  • besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
  • mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
  • mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6mm
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Mittenschneider

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.