Bügelgripzange in C-Form 455 mm

Artikel-Nr.: 709301 455
Netto: 42,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 455 mm
    Spannweite 220 mm
    Ausladung 250 mm
    Spannbacken beweglich
    Oberfläche vernickelt
    Produktart Gripzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 709301 455
    EAN / GTIN 4062406241056
    Herstellernummer 709301 455

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hoher, weitausladender Bügel für besonders große Reichweite. Zangenkörper mit Verstellschraube, Klemm- und Lösehebel. Griffe und Bügel vernickelt.

    Verwendung:

    Besonders geeignet zum Spannen von Profilmaterial bei Bohr-, Schweiß- oder Schraubarbeiten; große Reichweite.

    Ersatzteil:

    Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb