Gripzange PLUS mit schwenkbarer Unterbacke 250 mm

Artikel-Nr.: 708701 250
Netto: 22,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.612 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Backenlänge 45 mm
Spannweite für Rund- und Vierkantmaterial 45 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Herstellernummer 708701 250

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Untere Backe mit beweglichem Spannteil. Über den gesamten Spannbereich kann sowohl parallel, als auch prismatisch gespannt werden. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Gleich gut geeignet zum Spannen von Flach-, Profil- und Rundmaterial, Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb