Universal-Gripzange mit Prismenbacke 175 mm

Artikel-Nr.: 708205 175
Netto: 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
981 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
Backenlänge 30 mm
Spannweite 30 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Herstellernummer 708205 175

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Zange ganz vernickelt.
Maul oben gerade, unten mit Prisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7, 10 und 12.
Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb