• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsseil Länge 650 mm

Artikel-Nr.: 70738
Netto: 72,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anschlagseil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70738
EAN / GTIN 4031405707382
Herstellernummer 070738
L-Nummer L90110 1123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherungsseil mit Karabinerhaken und Ösenschraube für Plattformbreiten 600 / 800 / 1.000 mm

Merkmal:

  • Breite: 10 mm
  • Länge: 730 mm
  • Material: Stoff, Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb