• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA80 PREMIUM Stahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 706497
Netto: 4,66 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706497
EAN / GTIN 9003177064975
Herstellernummer 706497
L-Nummer L50140 1824

Beschreibung

Beschreibung:

Das strapazierfähige Mischgewebe der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch die Verwendung von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck geeignet und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P41 PC X JTS ZA80
  • Abmessung (W x C): 100 x 915 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 915 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
  • Strapazierfähiges Mischgewebe für einen robusten Aufbau der Bänder
  • Korngrößen 24, 36 und 100 auf Anfrage erhältlich

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
  • Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb