• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifband 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA120 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 706477
Netto: 8,53 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706477
EAN / GTIN 9003177064777
Herstellernummer 706477
L-Nummer L50140 2122

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y Bänder sind insbesondere für anspruchsvolle Trockenanwendungen auf hartem Stahl und Edelstahl geeignet. Ausgerüstet mit strapazierfähigem Polyestergewebe und hartem Zirkonium, bieten Ihnen diese Bänder hervorragende Abtragsleistungen bei Anwendungen mit hohem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Dieses Hochleistungsprodukt zeichnet sich durch seinen robusten Aufbau und einzigartige Qualität aus.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P48 PE Y JTS ZA120
  • Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
  • Stärke: 75 mm
  • Bohrung: 2000 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktiver Kühlmittelschicht
  • Strapazierfähiges Polyestergewebe für einen robusten Aufbau der Bänder

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf normalem und hartem Stahl und Edelstahl, insbesondere für Trockenanwendungen

Empfehlung:

  • Korngröße 36/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb