Beschreibung:
Durch die Verwendung von steifem Polyestergewebe, bietet das PREMIUM ZA-P43 PE Y Band von Tyrolit höchste Abtragsleistungen auf Stahl und Nichteisenmetallen bei Anwendungen mit leichtem bis mittlerem Druck. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.
Merkmal:
- Form: Gewebe Band
- Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P43 PE Y JTS ZA40
- Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
- Stärke: 75 mm
- Bohrung: 2000 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Stand-Bandschleifer
Vorteil:
- Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit leichtem und mittlerem Druck
- Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
- Steifes Polyestergewebe für höchste Abtragsleistung
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
- Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser
Empfehlung:
- Korngröße 36/40/60 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish