• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe FAST CHANGE 115 mm ZA60 PREMIUM Stahl/NE-Metall/Gelcoat

Artikel-Nr.: 706136
Preis pro
Netto: 0,56 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706136
EAN / GTIN 9003177061363
Herstellernummer 706136
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Tyrolit Fast Change (TFC) Werkzeug ist sowohl mit starker Papier- als auch mit dünner Fiberunterlage erhältlich. In Kombination mit dem eingearbeiteten Zirkonkorund bedeutet dies für den Anwender ein Höchstmaß an Aggressivität sowie längstmögliche Lebensdauer. Aktive Kühlmittel sorgen zusätzlich für einen kühlen und sauberen Schliff am Werkstück. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite können diese Klettscheiben einfach und schnell gewechselt werden - ein Plus in jeder Werkstatt. Insbesondere mit der Scheibe mit Fiberunterlage können Sie kleinere Schweißnähte sowie Punktschweißnähte problemlos bearbeiten.

Merkmal:

  • Form: Papier Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P45 P F ZA60
  • Durchmesser: 115 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Kombination aus Zirkonkorund und einer einzigartigen, starken Papierunterlage für höchste Aggressivität und längste Lebensdauer
  • Aktives Kühlmittel in der Bindung für einen kühlen und sauberen Schliff
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Stahl, Nichteisenmetallen, Verbundwerkstoffen und Gel Coat

Empfehlung:

  • Korngröße 40 für die Bearbeitung von kleineren Schweißnähten und Punktschweißnähten
  • Korngröße 60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Zirkonkorund für höchste Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb