• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 x 19 x 13/16 x 21 mm

Artikel-Nr.: 705N
Netto: 67,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705N
EAN / GTIN 4000896029389
Herstellernummer 705N
L-Nummer L60140 2672

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 x 13/16 x 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 380 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.39 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb