Wasserpumpenzange VDE-Griffhüllen 250 mm

Artikel-Nr.: 705746 250
Netto: 20,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.689 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Oberfläche schwarz atramentiert
Spannweite für Sechskant 36 mm
Spannweite für Rohre 1.1/2 Zoll
Norm DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.