• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rahmenverlängerung anklemmbar Verstellbereich max. 400 mm

Artikel-Nr.: 70506
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 353,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70506
Kopieren
EAN / GTIN 4031405705067
Kopieren
Herstellernummer 070506
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Stand auf unebenem Boden
  • Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Gerüstrohr befestigt werden
  • Verstellbereich max. 400 mm
  • Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Merkmal:

  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 148 mm
  • Länge: 1065 mm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb