Vanadium-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 702995 160
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,25 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft innen gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702995 160
Kopieren
EAN / GTIN 4045197887313
Kopieren
Herstellernummer 702995 160
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb