• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GROSSE SPEZIALKLINGE 702, 1 im Etui

Artikel-Nr.: 702.04
Netto: 22,54 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 702.04
    EAN / GTIN 4002632909870
    Herstellernummer 702.04
    L-Nummer L60170 872

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 433 mm lang, 20 mm breit und 1,00 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

    Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702 ist unter der Bestellnummer 702.04 im Etui zu 1 Stk. erhältlich.
      Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      2-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Rechteckklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: ja
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 2
    • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb