{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 190 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer |
701950 190
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4007582007447
Kopieren |
|
Herstellernummer |
S021-4100/40RV-11
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Orbis Will GmbH & Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 AHAUS, Deutschland, www.orbiswill.de |