{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701910 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501448 | |
Herstellernummer | 701910 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kraft-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.989 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
906 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |