{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Herstellernummer | 02 06 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kraft-Kombizange, verchromt VDE-isoliert 180 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
ganze Länge | 180 | 180 |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2 | 2 |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |