Kombizange, verchromt VDE-tauchisoliert 200 mm

Artikel-Nr.: 701735 200
Netto: 33,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff tauchisoliert
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 701735 200
EAN / GTIN 4003773015321
Herstellernummer 03 07 200

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Werkzeugstahl, Greifbacken gezahnt. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, tauchisoliert.

Norm:

DIN ISO 5746.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.