{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | KNIPEXtend | |
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701601 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Herstellernummer | 03 05 160 |