• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhammer L.320mm 545g 65Shore

Artikel-Nr.: 70160040
Netto: 23,98 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70160040
EAN / GTIN 4018754041336
Herstellernummer 70160040
L-Nummer L60010 2404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat und Eschenstiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 40 mm
  • Härtegrad: 65 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 545 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb