• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe T-GRIND 178x7x22,23 mm gekröpft ZZA24T PREMIUM Stahl/Guss

Artikel-Nr.: 701439
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,54 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 125,43 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701439
Kopieren
EAN / GTIN 9003177014390
Kopieren
Herstellernummer 701439
Kopieren
L-Nummer L50140 848
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM T-GRIND Schruppscheibe wurde speziell für die hohen Anforderungen bei der Verwendung auf Turbinen- und Lamellendruckluftschleifern entwickelt. Die überdurchschnittliche Lebensdauer dieser Schruppscheibe sorgt für eine enorme Reduktion des Schleifmittelabfalls und ist damit umweltschonender als gängige Konkurrenzprodukte. Gleichzeitig sorgt höchste Schnittigkeit in Kombination mit der Tyrolit ″Comfort Start″-Technologie für ein angenehmes Arbeiten und eine Entlastung des Anwenders bei anspruchsvollsten Spezialaufgaben.

Merkmal:

  • Form: 27 R GEKR.SCHLEIFSCHEIBE, FOUNDRY
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZZA 24 T- BFK
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Speziell entwickelt um den hohen Anforderungen von Turbinen- und Lamellendruckluftschleifern gerecht zu werden
  • Höchste Lebensdauer und Schnittigkeit
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Gusseisen
  • Zur Verwendung auf Druckluft- und Hochfrequenzschleifern

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb