• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 70111
Netto: 33,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70111
    EAN / GTIN 4017976016221
    Herstellernummer 70111
    L-Nummer L90080 857

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Radgröße (mm): 260 x 85
    Bereifung: Block 2 PR
    Felge: Stahlblech rot
    Radlagerung: Rollenlager
    Nabenlänge (mm): 60 versetzt
    Bohrungs-Ø (mm): 20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb