• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 300 g L.300mm

Artikel-Nr.: 70110010
Netto: 28,07 €
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70110010
EAN / GTIN 4018754306909
Herstellernummer 70110010
L-Nummer L60010 6464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griff-Ende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 1041
  • DIN- und Gewichtsangabe im Hammerkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 300
  • Inhalt: 300 g
  • L1: 300 mm
  • L2: 105 mm
  • Länge mm (L): 302 mm
  • Gewicht: 400 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb