{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700440 200 | |
EAN / GTIN | 4003773039679 | |
Herstellernummer | 02 01 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kraft-Kombizange, poliert, ganze Länge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.012 Stück sofort lieferbar
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | 2K-Griffhülle | 2K-Griffhülle |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | verchromt | blank | blank |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |