• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kopfhalterung H8

Artikel-Nr.: 7000144936
Netto: 35,39 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gesichtsschutzschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000144936
EAN / GTIN 05015415102343
Herstellernummer 7000144936
L-Nummer L01110 154

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne
Guter Sitz und Komfort;Optimaler Schutz;Hohe Flexibilität

Beschreibung:

Die 3M™ H8 Kopfhalterung mit Ratschen-Kopfbügel 82501-00000CP ist ein hochfester Thermoplast-Kopfbügel, der über dem Oberkopf getragen wird und über einen einstellbaren Ratschenverschluss verfügt. Er zeichnet sich durch ein einzigartiges System aus, das den Austausch des Visiers innerhalb weniger Sekunden ermöglicht.

Merkmal:

Zum Aufprallschutz über einen großen Temperaturbereich
Der einstellbare Ratschenverschluss bietet einen angenehmen, bequemen Sitz
Das Band für den Oberkopf sorgt mit seinen fünf möglichen Einstellungen für zusätzlichen Halt und Tragekomfort
Ermöglicht Visierwechsel innerhalb weniger Sekunden

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Visieren der Serie WP96

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb