Ausführung:
Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske der Serie 9100 verfügt über einen Halter für Vergrößerungslinsen im Schweißfilter eingearbeitet, wodurch sich die Linse leichter und sicherer einsetzen lässt.
Die neue 3M™ Speedglas™ Schweißmaske der Serie 100 verfügt über einen Halter für Vergrößerungslinsen im Schweißfilter eingearbeitet, wodurch sich die Linse leichter und sicherer einsetzen lässt. Die älteren Filter der Serie 100 benötigen einen Halter für die Vergrößerungslinse (Ersatzteil 171017).
Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie einen Halter für die Vergrößerungslinse, das als separates Ersatzteil (171031) erhältlich ist.
Beschreibung:
Mit der 2,0-fachen Vergrößerung kann ein Objekt 2,0-mal größer dargestellt werden. Kann mit allen Speedglas Schweißmasken verwendet werden.
Merkmal:
Give you a closer, clearer view of your weld
Magnifies objects by 2.0 times the normal power
Designed for use with Speedglas welding helmets
Installation is easy and secure
For 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you’ll need to add the holder for magnifier as a separate spare part (171031)
Hinweis:
Use for welding applications