• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem

Artikel-Nr.: 7000144498
Netto: 777,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000144498
    EAN / GTIN 04046719882625
    Herstellernummer 7000144498
    L-Nummer L01140 14

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Druckluft-Atemschutzsystem ist ein komfortables und vielseitiges Druckluftsystem für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken
    Leichte Wartung, da die Ersatzteile schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden
    Gesamtlänge: 0.395 m
    Gesamtbreite: 0.21 m
    Gesamthöhe: 0.075 m

    Beschreibung:

    Das 3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem ist ein komfortables und vielseitiges Druckluftsystem für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken. Das System bietet Schutz bei normaler Luftversorgung über den Luftschlauch und zusätzlich über den Filter bei unterbrochener Luftzufuhr. Das S-200+ bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit und verfügt über Double-Action Sicherheitskupplungen, die das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung geringhält, und einen einstellbaren Luftstrom, damit Sie die Luft in Ihrem Gesicht selbst einstellen können. ATEX-getestet - Beurteilung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ATEX-Richtlinie und in Übereinstimmung mit EN13463-1 für nicht elektrische Ausrüstung*. Geeignet für die Verwendung in IIB 2GD Umgebungen bei bestimmten Bedingungen. *Nur gültig, wenn mit einem 3M™ 308-00-72P Antistatischen Druckluft-Versorgungsschlauch ausgestattet. Die Double-Action Kupplungen verringern das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung und schenken Ihnen Vertrauen in den Schutz. CAST-Edelstahlanschluss, verbesserte Korrosionsbeständigkeit bei schwierigen Bedingungen.

    Merkmal:

    Leichtes und ausgeglichenes System mit konstantem Luftstrom im Gesicht für ein kühleres und komfortableres Tragegefühl
    Verschließbare Luftstromeinstellung, damit Sie volle Kontrolle über den Eingangsdruck haben
    Die Double-Action Kupplungen verringern das Risiko einer versehentlichen Trennung während der Verwendung und schenken Ihnen Vertrauen in den Schutz
    Über die Luftstrom-Kontrolltasche prüfen Sie vor der Verwendung, dass die korrekte Luftmenge ausgegeben wird und Sie ihn Ruhe arbeiten können
    Getestet und zugelassen nach EN 14594:2005. Erfüllt den höchsten Schutzgrad, Klasse 4B für kontinuierliche Druckluft-Atemschutzgeräte bei Befestigung an einer Vollmaske
    Dünner, enggebohrter Luftschlauch schenkt Bewegungsfreiheit. Minimiert Störungen während der Arbeit
    Robuster, bewährter Bajonett-Anschluss an Halbmaske und Filter schenkt eine leichte Anpassung und sicheren Sitz

    Hinweis:

    Spray painting, glass fibre fabrication, powder coating, material handling, boat building, metal fabrication, pharmaceutical, oil and gas, automotive and aerospace, general transport

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb