• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 Stück / Kasten

Artikel-Nr.: 7000121012
Netto: 4,67 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000121012
    EAN / GTIN 50048011292941
    Herstellernummer 7000121012
    L-Nummer L51710 1094

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Hookit™ Vliesscheibe CF-HA ist eine langlebige Finishing-Scheibe, die mit dem 3M™ Hookit™-Schnellwechselsystem schnell gewechselt werden kann und während des Gebrauchs sicher gehalten wird. Unsere Scheiben passen sich unregelmäßigen Oberflächen an und sorgen für ein sauberes, gleichmäßiges Finish, das das Grundmaterial nicht unterschleift oder beschädigt.

    Merkmal:

    Der Feinheitsgrad S Ultrafeine ist effektiv für leichte bis mittlere Reinigung, Satinieren, um Kratzer ausgleichen und zum Entgraten
    Erreichen schwer zugängliche und konturierte Bereiche aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit
    Die 3D-Vliesstruktur sorgt für eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Oberflächengüte

    Hinweis:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb