• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925, Silber, 914,4mm x 50m

Artikel-Nr.: 7000116853
Netto: 2.038,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000116853
EAN / GTIN 50051131887164
Herstellernummer 7000116853

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 914.4 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 für Warnschutzkleidung mit starker Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung.

Merkmal:

Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Hinweis:

Für stärker beanspruchte Warnbekleidung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb