• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925, Silber, 25,4mm x 100m

Artikel-Nr.: 7000116851
Netto: 113,26 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000116851
EAN / GTIN 50051131886075
Herstellernummer 7000116851

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925 für Warnschutzkleidung mit starker Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung.

Merkmal:

Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Hinweis:

Für stärker beanspruchte Warnbekleidung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb