• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 969, Transparent, 19 mm x 16,5 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7000116653
Netto: 14,20 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116653
EAN / GTIN 05010027131200
Herstellernummer 7000116653

Beschreibung

Ausführung:

Beständigkeit gegen Außenflüsse
Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 19 mm
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Klebstoff-Film ohne Träger mit transparentem Klebefilm, sehr hoher Soforthaftung und guter Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen für leicht rauhe oder strukturierte Oberflächen.

Merkmal:

Beständigkeit gegen Außenflüsse// Beständigkeit gegen Außenflüsse
Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System// Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Gute Scherfestigkeit// Gute Scherfestigkeit
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit// Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit// Sehr hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit

Hinweis:

Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
Zum Zusammenbauen von POS-Displays
Zum Verschließen von Einsteckmappen
Zum Kleben von Passepartouts auf Bilderrahmen und Bucheinbände
Zum Spleißen von Papier und Folien
Allgemeine Bindereibefestigungen
Anbringen von Werbeartikeln und Postern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb