Ausführung:
Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 38 mm
Faserverstärkung im Klebstoff
Beschreibung:
Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.
Merkmal:
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung// Vereinfachte Handhabung und Verarbeitung
Vielseitig einsetzbar// Vielseitig einsetzbar
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Dickere Variante von 927// Dickere Variante von 927
Hinweis:
Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken
Zum Zusammenbauen von POS-Displays
Zur Klebung von Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturiertem Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und beschichtetem Papier
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien