• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitges Klebeband 906W, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7000116480
Netto: 55,10 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000116480
    EAN / GTIN 05010027107175
    Herstellernummer 7000116480
    L-Nummer L01310 764

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Minimale Gefahr des ausblutens
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit

    Beschreibung:

    3M™ Spleißklebeband 906W ist wasserdispergierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Offline-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbgebleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.

    Merkmal:

    Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern// hohe Temperaturbeständigkeit
    100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A// Minimale Gefahr des ausblutens
    Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben// Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
    Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

    Hinweis:

    Doppelseitiges Klebeband für den fliegender Rollenwechsel ″zick-zack″ auf der Streichmaschine. Das Klebeband hat eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb