Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Minimale Gefahr des ausblutens
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 25 mm
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit
Beschreibung:
3M™ Spleißklebeband 906W ist wasserdispergierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Offline-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbgebleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.
Merkmal:
Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern// hohe Temperaturbeständigkeit
100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A// Minimale Gefahr des ausblutens
Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben// Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Hinweis:
Doppelseitiges Klebeband für den fliegender Rollenwechsel ″zick-zack″ auf der Streichmaschine. Das Klebeband hat eine hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeiten