• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitges Klebeband 900E, Blau, 50 mm x 50 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7000116475
Netto: 80,80 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116475
EAN / GTIN 05010027106451
Herstellernummer 7000116475

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Minimale Gefahr des ausblutens
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Gesamtbreite: 50 mm
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit

Beschreibung:

Das doppelseitige Spleißklebeband 900 ist ideal für dauerhafte Überlappungsverbindungen auf beschichteten Papieren. Es kombiniert hohe Anfangshaftung mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.

Merkmal:

Hitzebeständig bis 204 ⁰C// hohe Temperaturbeständigkeit
Minimale Gefahr des ausblutens// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen// Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Hinweis:

Für den Überlappenden Spleiss bei unterschiedlichen Grammaturen, wo die Gefahr des durchblutens besteht.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb